Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LH1546ADF MOSFET-RELAIS, SPST-NO, 350V, 0.12A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103650
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1546ADF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: 1 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 0.5 µA
  • Produktpalette: -
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 35 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 120 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 5.3 kV
  • Lastspannung, max.: 350 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Bauform MOSFET-Relais: SMD-4
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Optokoppler, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet vishay, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, VISHAY, LH1546ADF, 2103650, 210-3650
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 1,21*
    € 1,54*
    100
    Frei Haus
    ab € 1,18*
    € 1,54*
    Lager 139
    1140
    1
    € 14,99*
    ab € 1,25*
    € 2,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    AQY210HLA
    ab € 3,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.