Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler / MOSFET-Out, 4-Pin SMD, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806983
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1546ADF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = MOSFET
Durchlassspannung max. = 1.45V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SMD
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Durchlassspannung max.:
1.45V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SMD
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Optokoppler, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet vishay, mosfet relais, 1806983, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, LH1546ADF, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,54*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,55*
2 Tage
1132
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 2,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
AQY210HLA
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.