Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL AZM161SK-12/12RK-024 SCHALTER, SICHERHEITS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1890409
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM161SK-12/12RK-024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
Kontaktkonfiguration: 2NO / 4NC
  • Produktpalette: -
  • Betätigungskraft, max.: 30 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Automatisierung, Endschalter, Grenztaster, Industrielle, Positionsschalter, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, SCHMERSAL, AZM161SK-12/12RK-024, 1890409, 189-0409
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 152,42*
    € 171,99*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 168,29*
    € 184,31*
    Frei Haus
    ab € 176,71*
    € 193,83*
    8 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 173,09*
    € 195,32*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 300,34*
    € 324,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 324,55*
    € 386,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 324,47*
    € 386,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 320,78*
    € 381,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 317,71*
    € 378,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 300,34*
    € 357,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schmersal
    AZM M5 KEY
    ab € 9,49*
    Zubehör
    Schmersal
    AZM 161-B1-2053
    ab € 14,71*
    Zubehör
    Schmersal
    AZM 161-B1-2177
    ab € 9,70*
    Zubehör
    Schmersal
    AZM 161-B1E
    ab € 4,56*
    Zubehör
    Schmersal
    AZM 161-B1
    ab € 3,83*
    Zubehör
    Schmersal
    AZM 161-B1-1747
    ab € 15,30*
    Zubehör
    Schmersal
    AZM161-B1F
    ab € 7,58*
    Zubehör
    Schmersal
    AZM 161-B6
    ab € 8,80*
    Zubehör
    Schmersal
    TRIANGULAR KEY TK-M5
    ab € 9,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.