Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 692904100000 KABEL,USB3.0 A-MICRO B M-M 1.0M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1861264
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     692904100000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel 1m usb a micro-usb, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, WURTH ELEKTRONIK, 692904100000, 1861264, 186-1264
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    70
    € 14,99*
    ab € 10,19*
    € 17,64*
    € 8,95*
    ab € 11,27*
    € 19,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TDK
    ZCAT1730-0730A
    ab € 0,86*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    692122030100
    ab € 1,66*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    692121030100
    ab € 1,53*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    692112030100
    ab € 1,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.