Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 1m USB 3.0 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 1m USB 3.0 Blau
Wurth Elektronik USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 1m USB 3.0 Blau
Artikel-Nr.:
     108EL-7480923
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     692904100000
EAN/GTIN:
     5059042727999
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Blau

USB 3.0-Kabelbaugruppen. Eine Serie von USB-3.0-Kabelkomponenten von Würth Elektronik mit verschiedenem Steckverbindertypen: Standard-A, Standard-B und Micro-B. Jedes Kabel ist 1 m lang, so dass sich diese extrem vielseitige Serie von Kabelkomponenten für viele USB-3.0-Anwendungen eignet.
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 1m usb a micro-usb, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, 7480923, Kabel und Drähte, Computerkabel, Wurth Elektronik, 692904100000, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
€ 14,99*
ab € 10,15*
€ 17,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,24*
€ 19,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
Zubehör
Würth Elektronik
692122030100
ab € 1,66*
Zubehör
Würth Elektronik
692121030100
ab € 1,54*
Zubehör
Würth Elektronik
692112030100
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.