Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0035805 CABLE, SCRN, 10PAIR, 0.25MM, GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1491445
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035805
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 11 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, lapp cable liycy, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0035805, 1491445, 149-1445
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,812*
    € 3,4675*
    13 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 2,75554*
    € 4,16554*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 2,81*
    € 4,26*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,96*
    € 4,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 5,05*
    € 8,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 17,34*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,33*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015040
    ab € 0,49559*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111020
    ab € 0,4378*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,15*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,24*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    50201203+00009172
    ab € 28,66*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,74*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,52*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 129,24*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 40,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.