Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Datenkabel, 10-paarig 0,25 mm² Ø 11mm S/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6084133
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035805
EAN/GTIN:
     5059039232840
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 10
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Aderzahl = 20
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = S/UTP
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = Li2YCY
Außendurchmesser = 11mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Serie = UNITRONIC

Datenleitung Unitronic® LiYCY (TP). Das Datenkabel der Serie Unitronic LiYCY (TP) von Lapp wurde aus bewährten VDE 0812-Kabeln entwickelt. Sie werden auch als elektronische Steuer- und Signalleitungen für Computer und elektronische Steuerungen verwendet. Dieses Niederfrequenz-Datenübertragungskabel verfügt über ein Abschirmungsgeflecht, das elektrische Störungen minimiert, womit es ideal für Anwendungen geeignet ist, in denen Störsignale ein Problem darstellen können. Das Unitronic-Kabel besteht aus feinen Kupferlitzen aus Kupfer mit einer Aderisolierung aus PVC. Es ist schwer entflammbar und für eine Vielzahl von Anwendungen in trockenen oder feuchten Innenräumen geeignet. Eigenschaften und Vorteile Adern in Litzenpaaren (TP) angeordnet Folienabdeckung Abschirmungsgeflecht aus verzinnten Drähten PVC-Ummantelung Feuerbeständig Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +80 °C Betriebstemperatur bei gelegentlichem Biegen: –5 °C bis +70 °C Anwendungen Dieses geschirmte Niederfrequenz-PVC-Datenkabel ist ideal für den Multifunktionseinsatz in elektronischen Geräten wie z. B.: Computersysteme Elektronische Steuerungen Bürogeräte Zubehör Lapp Unitronic-Kabel sollten zusammen mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Deshalb steht eine reihe von einfach zu installierenden Kabelverschraubungen zur Verfügung. 136-8515 136-8515 ist eine halogenfreie M12-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8516 136-8516 ist eine halogenfreie M16-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8517 136-8517 ist eine halogenfreie M20-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8518 136-8518 ist eine halogenfreie M25-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8519 136-8519 ist eine halogenfreie M32-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop
Weitere Informationen:
Paarzahl:
10
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Aderzahl:
20
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
S/UTP
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
Li2YCY
Außendurchmesser:
11mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Serie:
UNITRONIC
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 20 x 0,25 mm², alarmkabel 100m, alarmkabel, 6084133, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0035805, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,81501*
€ 4,28501*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 7,35*
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,2595*
€ 7,90*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 5,07*
€ 8,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,90*
€ 9,401
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,6695*
€ 9,12671
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,2595*
€ 7,44881
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 790,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,43*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,08*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,68*
Zubehör
Lapp Kabel
50201203+00009172
ab € 28,62*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 143,46*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 49,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.