Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M625 SOA2CSS50- ZYLINDERSCHRAUBEN DIN 912 A2 M6X25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419974
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M625 SOA2CSS50-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Innensechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, zylinderkopfschraube din 912 metrisch m6x25 a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Innensechskantschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M625 SOA2CSS50-, 1419974, 141-9974
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1722* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Paket
    ab 16 Pakete
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Paket
    ab 32 Pakete
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4443M
    ab € 13,01*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,51*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,21*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.