Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M3 10 SO12CS S100 ZYLINDERSCHRAUBEN DIN 912 M3X10 BLANK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419603
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M3 10 SO12CS S100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl 12.9
  • Schraubenkopf: Innensechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch 12.9 m3x10, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Innensechskantschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M3 10 SO12CS S100, 1419603, 141-9603
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0791* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4443M
    ab € 12,34*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.