Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUASAR QAM-TX3-433 MODUL, TRANSMITTER, AM, 433MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1304025
Hersteller:
     Quasar
Herst.-Nr.:
     QAM-TX3-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 12 V
  • HF-Modulation: AM
  • Übertragungsrate, max.: 3000 bps
  • Versorgungsstrom: 12.5 mA
  • Empfindlichkeit (dBm): 10 dBm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anwendungen HF-Sender: Datenerfassung, Garagentorsteuerung, Tor-Fernsteuerung, Fernmessung, drahtlose Sicherheitssysteme
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Frequenz: 433 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transmitter, unter, Wireless-Module, QUASAR, QAM-TX3-433, 1304025, 130-4025
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,83*
    € 6,30*
    Lager 139
    171
    € 14,99*
    ab € 4,54*
    € 11,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05073670001
    € 46,85*
    Zubehör
    LOW Power Radio Solutions
    ANT-433MR
    € 9,91*
    Zubehör
    RF Solutions
    RF600E-SO
    € 6,80*
    Zubehör
    RF Solutions
    PU-M4-433
    € 8,24*
    Zubehör
    RF Solutions
    RF600E
    € 10,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.