Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions HF Encoder-IC, SOIC 8-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RF Solutions HF Encoder-IC, SOIC 8-Pin SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-5056929
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     RF600E-SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
Funkmodule
encoder ic
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.42mm
Höhe = 1.42mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.91mm

RF600E/D-Fernsteuerung CODEC-Chipsatz. Der RF600E- und RF600D-Chipsatz ermöglicht zusammen mit geeigneten HF/ZR-Sender- und Empfängermodulen eine sichere drahtlose Telemetrie oder ein Schlüsselanhänger-Fernbedienungssystem. Der RF600E- und RF600D CODEC-Chipsatz wurde entwickelt, um mithilfe automatischer Datenpaketgenerierung mit "Manchester"-Codierung und CRC-basierter Fehlerprüfung den maximalen Bereich von der drahtlosen Verbindung zu erhalten. ;b>RF600E-Sender/Encoder ;/b> RS-Bestellnummer ; 505-6929 505-6929 Manchester-CodierungKeeLoq-DatenverschlüsselungAutomatische PaketgenerierungCRC-Fehler Checkword-Generierung4 digitale Eingänge (Drucktasten)Übertragungsstatus-LED-AusgangAutomatischer BatteriestandsmonitorKompatibel mit den meisten HF-Modulen ohne integrierte Codec-FunktionenNetzteil: +2 V bis +6,6 V dcGehäuse: SOIC8Anwendung: Fernsteuerung, einfache drahtlose Telemetrie ;b>RF600D-Empfänger/Decoder ;/b> RS-Bestellnummer ; 505-6935 505-6935 KeeLoq-DatenentschlüsselungCRC-Fehlerprüfung"Easy Learn"-Funktion der SenderBis zu 7 Sender können gelernt werden (48 mit externem EEPROM)4 digitale AusgängeSerieller UART-AusgangEmpfängerstatus-LED-AusgangNiedrige Senderbatterie-LED-AusgabeKompatibel mit den meisten HF-Modulen ohne integrierte Codec-FunktionenStandby-ModusNetzteil: +4,5 V bis +5,5 V dcGehäuse: SOIC18Anwendung: Fernsteuerung, einfache drahtlose Telemetrie
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.42mm
Höhe:
1.42mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: 5056929, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, Modulator- und Demodulator ICs, RF Solutions, RF600ESO, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, Modulator & Demodulator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,76*
€ 6,80*
2 Tage
14
€ 14,99*
ab € 3,04*
€ 7,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RF Solutions
RF600D-SO
€ 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.