Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quasar HF-Modul 433,92MHz bis 3000Hz / +10dBm, 3 → 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Quasar HF-Modul 433,92MHz bis 3000Hz / +10dBm, 3 → 12V
Quasar HF-Modul 433,92MHz bis 3000Hz / +10dBm, 3 → 12V
Artikel-Nr.:
     108EL-6171811
Hersteller:
     Quasar
Herst.-Nr.:
     QAM-TX3-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 433,92MHz
Maximale RF-Datenrate = 3000Hz
Ausgangsleistung max. = +10dBm
Versorgungsspannung = 3 → 12V
Abmessungen = 5.2 x 7.08 x 1.8mm
Höhe = 1.8mm
Länge = 7.08mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –20 °C
Breite = 5.2mm

Es kann ein sicheres 4-Tasten-Fernbedienungssystem mit einem Tx- und einem Rx-Modul zusammen mit dem RF600-Codec Chipsatz gebaut werden: RF600E-Encoder, RS-Best.-Nr. ; 505-6929 505-6929 und RF600D-Decoder, RS-Best.-Nr. ; 505-6935 505-6935. ASK-Sender-/Empfängermodule Serie QAM, 433 MHz. Eine Serie von Basis-Funktelemetrie-Sender- und Empfängermodulen, die im 433-MHz-ISM-Frequenzbereich betrieben werden. Digitale Daten können direkt von einem Mikrocontroller mit seriellem Anschluss übermittelt werden oder über einen geeigneten Codec. HF-Trägerfrequenz: 433,92-MHz-ISM-Band Modulation: ASK OTA-Datenrate: bis zu 3 kbit/s, 10 kbit/s (QAM-RX10) Empfängerempfindlichkeit: –112 dBm (QAM-RX1), –106 dBm (QAM-RX4), –123 dBm (QAM-RX10) Reichweite: bis zu 50 m Tx-Eingang/Rx-Ausgang: serieller CMOS/TTL Geringer Stromverbrauch Keine einstellbaren Bauteile Anwendungen: Sicherheitssysteme, Fernsteuerungen für Tore, Fernabtastung, Datenerfassung, Garagentorsteuerung, Kurzstrecken-Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT) RS -Produktcodes ; 617-2072 617-2072 QAM-TX1-433 Sender ; 617-1811 617-1811 QAM-TX3-433-Sender ; 742-4481 742-4481 QAM-RX1-433-Empfänger ; 762-0099 762-0099 QAM-RX4-433-Empfänger ; 125-8208 125-8208 QAM-RX10-433-Empfänger
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
433,92MHz
Maximale RF-Datenrate:
3000Hz
Ausgangsleistung max.:
+10dBm
Versorgungsspannung:
3 → 12V
Abmessungen:
5.2 x 7.08 x 1.8mm
Höhe:
1.8mm
Länge:
7.08mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Breite:
5.2mm
Weitere Suchbegriffe: 6171811, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Quasar, QAMTX3433, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,84*
€ 6,30*
2 Tage
171
€ 14,99*
ab € 4,54*
€ 11,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
€ 46,70*
Zubehör
LOW Power Radio Solutions
ANT-433MR
€ 9,78*
Zubehör
RF Solutions
RF600E-SO
€ 6,80*
Zubehör
RF Solutions
PU-M4-433
€ 8,24*
Zubehör
RF Solutions
RF600E
€ 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.