Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 5582.6631 KNOPF, FLÜGEL, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1282623
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     5582.6631
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 20.5 mm
  • Knopfform: Zeiger
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Material des Knopfs: Aluminium
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 5582.6631, 1282623, 128-2623
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,42*
    € 8,40*
    € 6,90*
    ab € 4,79*
    € 8,41*
    2 Tage
    312
    Frei Haus
    ab € 5,55*
    € 8,44*
    € 5,90*
    ab € 3,96*
    € 8,93*
    Lager 139
    61
    € 14,99*
    ab € 8,66*
    € 21,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.