Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelknopf, 6 mm, Aluminium, schwarz, Ø 20.5 mm, 5582.6631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelknopf, 6 mm, Aluminium, schwarz, Ø 20.5 mm, 5582.6631
Knebelknopf, 6 mm, Aluminium, schwarz, Ø 20.5 mm, 5582.6631
Knebelknopf, 6 mm, Aluminium, schwarz, Ø 20.5 mm, 5582.6631
Artikel-Nr.:
     4502-24H104
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     5582.6631
EAN/GTIN:
     4099889346558
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Knebelknopf aus Aluminium, schwarz eloxiert, Typ Mentor 5582.6631 Ausführung mit 20,5 mm Durchmesser und Gewindestiftbefestigung. Maße: A 20,5, B 17,3, C 18, E 3,5, F 15,5, G 9,0, H 5,0, d 6,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knebelknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
20.5 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Markierung:
Ja
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf, Knebelknopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 8,42*
1 Tag
312
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,45*
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 8,94*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,29*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.