Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf; mit Flansch,mit Anzeige; Aluminium; ØAchse: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf; mit Flansch,mit Anzeige; Aluminium; ØAchse: 6mm
Drehknopf; mit Flansch,mit Anzeige; Aluminium; ØAchse: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-G5582.6631
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     5582.6631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Befestigung: mit Schraube blockiert
Material: Aluminium
Achsendurchmesser: 6mm
Drehknopf-Art: mit Anzeige;mit Flansch
Anzeigenfarbe: weiß
Drehknopfgröße: Ø20,5x17,3mm
Flanschdurchmesser: 20,5mm
Achsoberfläche: glatt
Potentiometer Zubehör-Typ: Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,40*
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 8,42*
1 Tag
312
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 8,94*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.