Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8723 060U500 GESCHIRMTES KABEL, 2PAARIG, 22AWG, 152M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182081
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8723 060U500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Chrom
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Außendurchmesser: 4.064 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.325 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 498.69 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Litze, Litzen, datenkabel belden, alarmkabel, litze awg22, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, BELDEN, 8723 060U500, 1182081, 118-2081
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 230,95*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 230,95* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 318,77*
    € 379,34
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 311,60*
    € 370,80
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 259,63*
    € 308,96
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 252,36*
    € 300,31
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 230,95*
    € 274,83
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,79*
    Zubehör
    Belden
    8723.0030
    ab € 2,14*
    Zubehör
    Belden
    8723 060U1000
    ab € 590,17*
    Zubehör
    Belden
    8723
    ab € 2,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.