Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel 4x 0.38mm² Abgeschirmt Chrom 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118415
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8723.0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Audiokabel, Typ=8723.0030, Adern=4, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=30 m, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30 m, Querschnitt=0.38 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Abschirmungsmaterial=Aluminium, Polyesterfolie, Farbe Ummantelung=Chrom, Mantelmaterial=PVC, Signal=Audio, Verpackung=Rollenware, Serien=8723
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
105 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
1012 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
240
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,62367*
€ 3,49367*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 4,81*
1 Tag
161
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 46,39*
€ 83,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,49367*
€ 4,15747
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,29367*
€ 3,91947
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,62367*
€ 3,12217
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 104,8101* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Zubehör
Belden
8723 060U500
ab € 230,95*
Zubehör
Belden
8723
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.