Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP VBA112 ADAPTER, BNC-BUCHSE/BNC-STECKER, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-251082
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     VBA112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
bnc adapter 50 ohm
adapter bnc
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Abgewinkelter Adapter
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP, VBA112, 251082, 251-082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,12*
    € 38,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,94*
    € 38,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,16*
    € 32,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,97*
    € 32,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC001511
    ab € 2,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.