Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-13-39-3-90 DEGREE ADAPTER, BNC-STECK/BNC-BUC, BUC, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169556
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-13-39-3-90 DEGREE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
bnc adapter 50 ohm
adapter bnc
Steckverbindertyp: Adapter
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse, Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Y-Adapter
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP-13-39-3-90 DEGREE, 1169556, 116-9556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-5
    ab € 11,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.