| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30407361 Herst.-Nr.: DPA01CM69 EAN/GTIN: 8030956033564 |
| |
|
| | |
| Phasenüberwachungsrelais, Typ=DPA01CM69, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=690 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=600 V, Breite=22.5 mm, Höhe=83.5 mm, Leistungsaufnahme=15 VA, Phase Überwachungsspannung max.=793 V, Phase Überwachungsspannung min.=510 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Tiefe=99.5 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Phase Monitoring Functions=Phase Sequence Phase Failure, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CCC, Serie=DPA01 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,72* | € 129,86* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,93* | € 132,91* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,77* | € 138,35* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 103,84* | € 139,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|