Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi DPA01 Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 510 → 760V ac 3-phasig, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8593083
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DPA01CM69
EAN/GTIN:
     5059040015524
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Überwachungsanwendungen = Phase, Spannung
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Phasenausfall, Phasenfolge
Serie = DPA01
Länge = 99.5mm

Überspannung/Überstrom-Überwachungsrelais. Überwachungsrelais von Carlo Gavazzi können auch als 1- oder 3-Phasen-Überstromüberwachungsrelais verwendet werden, wenn es mit MI- oder MP-Stromwandlern verbunden wird. Dank der integrierten Verriegelungsfunktion kann die AN-Position des Relaisausgangs beibehalten werden. Die rote LED zeigt den Alarmstatus an. AC/DC-Überspannungsüberwachungsrelais Auswahl des Messbereichs durch DIP-Schalter Messbereiche: 2 bis 20 V ac/dc, 5 bis 50 V ac/dc, 20 bis 200 V ac/dc, 50 bis 500 V ac/dc, 0,4 bis 4 Vp AC Einstellbare Spannungsbegrenzung auf relativer Skala Einstellbare Hysterese Programmierbare Verriegelung auf Satzebene Ausgang: 8 A, normalerweise lastfreies 1-poliges Umschaltrelais LED-Anzeige für Relais und Netzteil EIN Galvanisch getrenntes Netzteil Tafel- und Schraubanschlussoptionen verfügbar
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase, Spannung
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenausfall, Phasenfolge
Serie:
DPA01
Länge:
99.5mm
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, carlo gavazzi überwachungsrelais, überwachungsrelais, überstrom überwachungsrelais, 8593083, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, DPA01CM69, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,85*
€ 133,74*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 140,29*
€ 5,90*
ab € 104,42*
€ 141,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.