Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpanel 10.4" 800 x 600 IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30325997
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CR10001000000210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch-Panel
touch panel
Touchpanel, Typ=CR10001000000210, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=19 V, Bildschirmgrösse=10.4 ", Helligkeit=400 cd/m², Interner Speicher=512 MB, Leistungsaufnahme=8.3 W, Anzeigedisplay=LCD, Farbe MMS=Schwarz, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Schnittstellentyp=Ethernet RS-232 RS-422 RS-485 USB SD-Karte, Schutzart=IP66, Touchscreen=Ja, Auflösung=800 x 600, Serien=CR1000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
72 mm
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
1690 g
Breite:
254 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Weitere Suchbegriffe: Touchpanel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.557,25*
€ 1.706,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1.640,84*
€ 1.748,39*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 1.727,71*
€ 1.923,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.923,03*
€ 2.288,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.896,24*
€ 2.256,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,31*
€ 2.166,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,52*
€ 2.075,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.727,71*
€ 2.055,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.