Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion CR10001000000210, CR1000, HMI-Touchscreen, HMI, 10 Zoll, Farbe, 800 x 600pixels, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006440
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CR10001000000210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch-Panel
touch panel
Hersteller Serie = CR1000
Bereich = HMI
Anzeigentyp = Farbe
Herst.-Teile-Nr. = CR10001000000210
Bildschirmauflösung = 800 x 600pixels
Anzahl der Anschlüsse = 4
Anschluss-Typ = Ethernet, RS-232, USB
Prozessor Typ = TI Sitara ARM Cortex-A9
Prozessorgeschwindigkeit = 800MHz
Speicher auf der Hauptplatine = 512 MB
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Versorgungsspannung = 24 V
Zulassung für Gefahrenbereiche = UL
Länge = 273.73mm

Das Red Lion CR1000 HMI bietet branchenführende Protokollkonvertierung und Konnektivitätsauswahl sowie erweiterte Visual Display-Funktionen, um Bedienoberflächengeräte bereitzustellen, die sich einfach skalieren und an sich wandelbare Anforderungen anpassen lassen.Konvertiert bis zu 6 Protokolle Einfache Umwandlung zwischen seriellen, USB- und Ethernet-Geräten Die Crimson 3.1-Software ermöglicht die Point-and-Click-Konfiguration
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CR1000
Bereich:
HMI
Anzeigentyp:
Farbe
Herst.-Teile-Nr.:
CR10001000000210
Bildschirmauflösung:
800 x 600pixels
Anzahl der Anschlüsse:
4
Anschluss-Typ:
Ethernet, RS-232, USB
Prozessor Typ:
TI Sitara ARM Cortex-A9
Prozessorgeschwindigkeit:
800MHz
Speicher auf der Hauptplatine:
512 MB
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung:
24 V
Zulassung für Gefahrenbereiche:
UL
Länge:
273.73mm
Weitere Suchbegriffe: 2006440, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, HMI's, Red Lion, CR10001000000210, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, HMI Displays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.562,49*
€ 1.713,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1.640,34*
€ 1.755,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.730,50*
€ 1.930,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.713,49*
€ 2.039,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,41*
€ 2.022,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,88*
€ 1.964,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,44*
€ 1.866,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,49*
€ 1.859,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.