Übersicht | "Touch-Panel"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Touch-Panel (8 Angebote) Visu+ RT standardmäßig in allen BTP 2000-Geräten integriert. Anbindung an alle relevanten Steuerungssysteme dank einer Vielzahl von verfügbaren Treibern. |
|
ab € 671,11* pro Stück |
| |
Monitor (8 Angebote) DisplayPort 1.2, VGA- und DVI-I-Eingänge. 18,5"-Touchscreen. |
|
ab € 1.236,49* pro Stück |
| |
TOUCH-PANEL Electronic Assembly EA TOUCH128-1 (1 Angebot) Touch-Panels für DOGM128.../DOGL128. Analoges Touch-Panel, selbstklebend, Anschluss über 4poliges Flexkabel für ZIF-Stecker im Raster 1,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Pixel, Sichtfenstergröße): EA... |
DISPLAY VISIONS EA TOUCH128-1 |
ab € 19,39* pro Stück |
| |
AC-DALI Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20 (9 Angebote) AC-DALI Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20 Art der Steuerung: DALI Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 4,2 cm Betriebsspannung: 100-240 V Marke: Rutec Einsatzraum: Ausschließlich für den ... |
|
ab € 78,82* pro Stück |
| |
Touch-Panel (8 Angebote) Visu+ RT standardmäßig in allen BTP 2000-Geräten integriert. Anbindung an alle relevanten Steuerungssysteme dank einer Vielzahl von verfügbaren Treibern. |
|
ab € 283,28* pro Stück |
| |
Touch-Panel (7 Angebote) Touch-Panel mit 10,92 cm / 4,3"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yoc... |
|
ab € 295,02* pro Stück |
| |
AC-DMX Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20 (9 Angebote) AC-DMX Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20 Art der Steuerung: DMX Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 4,2 cm Betriebsspannung: 100-240 V Marke: Rutec Einsatzraum: Ausschließlich für den In... |
|
ab € 78,49* pro Stück |
| |
Touch-Panel (6 Angebote) Touch-Panel mit 25.9 cm / 10.2" TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoft... |
|
ab € 731,80* pro Stück |
| |
AC-Funk Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20 (9 Angebote) AC-Funk Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20 Art der Steuerung: RF Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 4,2 cm Betriebsspannung: 100-240 V Marke: Rutec Einsatzraum: Ausschließlich für den In... |
|
ab € 78,94* pro Stück |
| |
Touch-Panel (1 Angebot) Touch-Panel mit 10,92 cm / 4,3"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 ... |
|
ab € 1.153,27* pro Stück |
| |
Touchpanel 7" 800 x 480 24V IP66 / IP20 (5 Angebote) Touchpanel, Typ=1290800, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=18, Bildschirmgrösse=7 ", Helligkeit=500 cd/m², Interner Speicher=8 GB, Prozessorfrequenz=1.6 GHz, Anzeigedisplay=LCD-TF... |
|
ab € 843,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 67,55* pro Stück |
| |
Touch-Panel (1 Angebot) Rugged-Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und... |
|
ab € 3.535,04* pro Stück |
| |
Touch-Panel (3 Angebote) Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform. Kurze Inbetriebnahmezeit. |
|
ab € 1.093,76* pro Stück |
| |
DMX Touchpanel 4 ZONEN, einfarbig, Glas weiß, dynamisch, IP20 (8 Angebote) DMX Touchpanel 4 ZONEN, einfarbig, Glas weiß, dynamisch, IP20 Produktart: DMX Controller Marke: Rutec Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 2,91 cm Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet IP-... |
|
ab € 59,71* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema touch panel | | | Berühren erlaubt: Touch-Panels zur Befehlseingabe direkt am Display
Sicher kennen Sie die Eingabe von Funktionen oder Daten direkt am Display bereits von Ihrem Smartphone oder dem Navigationssystem im Auto. Sogenannte Touchscreens oder Touch-Panels bieten gegenüber den meisten anderen Arten von Eingabegeräten aus dem Bereich der Optoelektronik einen klaren Vorteil: Sie können äußerst platzsparend eingesetzt werden, da sie sich direkt vor dem Display des zu bedienenden Gerätes befinden und nur hauchdünn sind. Bei sehr vielen Geräten kann durch den Einsatz eines Touch-Panels eine zusätzliche Tastatur eingespart werden. Außerdem bietet ein Touchscreen den Vorteil einer intuitiven und sehr einfachen Bedienung. Der Blick muss nicht ständig zwischen Tastatur und Display hin und her wandern.
Die unterschiedlichen Größen der Touch-Panels
Bei der Auswahl des richtigen Touch-Panels sollte unbedingt die Größe des vorhandenen Displays beachtet werden. Für viele unterschiedliche Größen von Displays gibt es passende Touch-Panels, die direkt vor dem Display montiert werden können. Sofern Sie nicht ein Touch-Panel für einen bestimmten Displaytyp auswählen können, sollten Sie zunächst die Größe Ihres vorhandenen Displays feststellen. Häufig ist die Displaygröße in Zoll angegeben. Dieses Maß bezieht sich auf die Displaydiagonale. Alternativ dazu können auch die Maße in Millimetern zur Auswahl des richtigen Touch-Panels herangezogen werden. Vor dem Einbau bzw. dem Kauf eines Touch-Panels sollten Sie allerdings sicherstellen, dass im Gerät ausreichend Platz zwischen Display und Gehäuse vorhanden ist. Die Stärke der Touch-Panels finden Sie in der Artikelbeschreibung. Beachten Sie beim Einbau auch die Anschlusskabel des Touch-Panels und deren Verlegung im Gehäuse des Gerätes.
Der Anschluss der Touch-Panels
Die meisten Touch-Panels werden über sogenannte 4-, 5- oder 8-Wire-Anschlüsse vorgenommen. Was bedeuten diese Bezeichnungen?
- 4-Wire-Anschlüsse sind die ältesten und einfachsten möglichen Anschlüsse für Touch-Panels. Wie der Name der Verbindung schon sagt, werden diese Touch-Panels über vier einzelne Leitungen mit der Steuerelektronik verbunden. Durch die mechanische Belastung der äußeren Schicht des Touch-Panels lässt die Präzision solcher Panels mit der Zeit etwas nach. Allerdings bekommen Sie für diese Anschlussart auch passende USB-Controller, um das Panel auf einfache Weise mit einem Computer zu verbinden.
- Der 5-Wire-Anschluss besitzt einen zusätzlichen Anschlussdraht, wodurch der eben genannte Nachteil des 4-Wire-Anschlusses verhindert werden kann.
- Bei der sogenannten 8-Wire-Verbindung handelt es sich um eine Variation des eben erwähnten 4-Wire-Anschlusses. Bei dieser Verbindung werden die vier zusätzlich vorhandenen Leitungen als Messleitungen genutzt und die Signale nicht an den Zuleitungen zum Touch-Panel abgegriffen.
Wie funktionieren resistive Touch-Panels?
Der Begriff resistiv wurde abgeleitet vom englischen Wort für Widerstand (Resistor). Die Touch-Panels bestehen im Prinzip aus zwei elektrisch leitfähigen Schichten, die übereinander angebracht wurden. Jede der beiden Schichten besitzt zwei Anschlüsse. An einer Schicht befinden sich diese beiden Anschlüsse auf der horizontalen Ebene. An der anderen Schicht befinden sich die Anschlüsse auf der vertikalen Ebene. Wird nun das Touch-Panel an einer bestimmten Stelle berührt, wird an diesem Punkt eine elektrische Verbindung beider Schichten hergestellt. In diesem Moment sind praktisch zwei Spannungsteiler mit unterschiedlichen Widerstandswerten vorhanden. Durch die unterschiedlichen Widerstandswerte beider Spannungsteiler (horizontal und vertikal) kann eine genaue Positionsbestimmung des berührten Punktes auf dem Touch-Panel vorgenommen werden.
|
|