Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpanel 4.3" 480 x 272 IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30325995
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CR10000400000210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch-Panel
touch panel
Touchpanel, Typ=CR10000400000210, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=19 V, Bildschirmgrösse=4.3 ", Helligkeit=500 cd/m², Interner Speicher=512 MB, Leistungsaufnahme=3.9 W, Anzeigedisplay=LCD, Farbe MMS=Schwarz, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Schnittstellentyp=Ethernet RS-232 RS-422 RS-485 USB SD-Karte, Schutzart=IP66, Touchscreen=Ja, Auflösung=480 x 272, Serien=CR1000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
61 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
554 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Weitere Suchbegriffe: Touchpanel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 490,14*
€ 588,10*
Frei Haus
ab € 517,64*
€ 615,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 549,60*
€ 628,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,10*
€ 699,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,62*
€ 664,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 537,39*
€ 639,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,31*
€ 620,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,56*
€ 599,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,14*
€ 583,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.