Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS CR10000400000210 HMI PANEL, 4.3IN, 480 X 272 PIXELS, Mete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915470
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CR10000400000210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Versorgungsspannung, min.: 19.2 VDC
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzeigenauflösung: 480 x 272 Pixels
  • Produktpalette: CR1000 Series
  • Bildschirmgröße: 4.3 Zoll
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Anzeigengröße: -
  • Messanzeige: TFT LCD Touch Screen
  • Versorgungsspannung, max.: 28.8 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, HMI, instrumente, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Prozesssteuerung, Touchscreens, RED LION CONTROLS, CR10000400000210, 2915470, 291-5470
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 483,09*
    € 556,96*
    Frei Haus
    ab € 521,24*
    € 613,39*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 549,89*
    € 626,01*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 626,01*
    € 744,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 607,01*
    € 722,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 582,31*
    € 692,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 564,08*
    € 671,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 549,89*
    € 654,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.