Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen, OSLON UV 3636, 275mm, 21V, 1A, 5.4W, Ultraviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296142
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-OV12-O275-VL010-SC201-W2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led bedrahtet
uv led
LED-Streifen, Typ=ILS-OV12-O275-VL010-SC201-W2., Abstrahlwinkel=130 °, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=20 mm, Höhe=3.4 mm, Länge=275 mm, Nennleistung=5.4 W, Spannungsversorgung=21 V, Versorgungsstrom=1 A, Wellenlänge=275 nm, LED-Farbe=Ultraviolett, Series=OSLON UV 3636
Weitere Suchbegriffe: LED-Streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,62*
€ 65,09*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 84,43*
€ 123,58*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,03*
€ 134,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-300X58X25MM
ab € 41,22*
Zubehör
Osram
OT-20/170-240/1A0-4DIMLT2-G2-CE
ab € 66,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.