Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Array Aufnahme-Halterung, für ILS 12LED UV VIOLET Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2103067
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-HSINK-300X58X25MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Zur Verwendung mit = ILS 12LED UV VIOLET Streifen
Abmessungen = 300 x 58 x 25mm
Länge = 300mm
Breite = 58mm
Serie = ILA-HSINK-300X58X25MM

Die intelligent LED Solutions verfügt über eine Reihe von eloxierten Kühlkörpern, die die Wärme unserer UVC 12 LED Violettstreifen bequem ableiten können. Dieser Kühlkörper wurde unter dem Namen LEDIL Optic entwickelt und wurde für die Verwendung mit VIOLET ILS-Streifen und VIOLET Silikonoptik von LEDIL, FN17294_VIOLET-12X1-S. entwickelt Diese Kühlkörper sind für den Einsatz in Verbindung mit einem thermischen Schnittstellenmaterial ausgelegt, um eine gleichmäßige Oberflächenbefestigung des Streifens am Kühlkörper zu gewährleisten und eine ausreichende Wärmeableitung von den LEDs zu ermöglichen. Dieser Kühlkörper wird mit vorgebohrten Montagebohrungen geliefert, die eine einfache Montage und Befestigung der Leiterplatte ermöglichen.Einfache Montage
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
ILS 12LED UV VIOLET Streifen
Abmessungen:
300 x 58 x 25mm
Länge:
300mm
Breite:
58mm
Serie:
ILA-HSINK-300X58X25MM
Weitere Suchbegriffe: 2103067, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Array Befestigungen, Intelligent LED Solutions, ILAHSINK300X58X25MM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Array Mounts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,30*
€ 63,81*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 45,68*
€ 65,21*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 80,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.