Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED THT 12-fach UV-LED 275nm / 140mW 130°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2250603
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-OV12-O275-VL010-SC201-W2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led bedrahtet
uv led
Anzahl der LEDs = 12
Wellenlänge Spitze = 275nm
Strahlstrom = 140mW
Betrachtungswinkel = 130°
Montage Typ = THT
Serie = ILS-OV12-O275-VLxxx-SC201-W2.

Der Intelligent LED Solutions Violet-Linear-Streifen ist in 2 Leistungsausgangstypen erhältlich, mit niedriger und mittlerer Leistung. Die OSLON UV 3636 ist ein robustes Gehäuse auf einem Keramiksubstrat, vergoldet und verfügt über eine Quarzglasabdeckung. Es wurde für mehrere Anwendungen entwickelt, einschließlich Desinfektion, Reinigung, Behandlung und Erfassung. Dieser Streifen ist eine kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquelle auf Aluminiumsubstraten für ein optimales Wärmemanagement.Erhältlich mit 200 mm Drähten Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Violette lineare Streifen können miteinander verbunden werden, um längere Ketten zu erzeugen Der Durchlassstrom pro Streifen beträgt 600 mA Die Sperrspannung beträgt 15 V Temperaturbereich zwischen 40 °C und 60 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
12
Wellenlänge Spitze:
275nm
Strahlstrom:
140mW
Betrachtungswinkel:
130°
Montage Typ:
THT
Serie:
ILS-OV12-O275-VLxxx-SC201-W2.
Weitere Suchbegriffe: 2250603, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Intelligent LED Solutions, ILSOV12O275VL010SC201W2, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,53*
€ 65,47*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 123,72*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,13*
€ 134,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-300X58X25MM
ab € 41,30*
Zubehör
Osram
OT-20/170-240/1A0-4DIMLT2-G2-CE
ab € 66,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.