| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30280378 Herst.-Nr.: G3VM-61MT(TR01) EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET-Relais, Typ=G3VM-61MT(TR01), Breite=3.7 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=2.7 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=800 mA, Länge=5 mm, Steuerspannung max.=2.8 V, Steuerspannung min.=2.2 V, Anschlussart=Lötleisten, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Konformität mit Normen=-999, Series=G3VM |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,85* | € 33,44* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 34,60* | € 39,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,13* | € 41,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|