Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Halbleiter-Interfacerelais, 550 mA max., Oberflächenmontage 100 V max. / 2,42 V DC max. T-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2415026
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61MT(TR01)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Steuerspannung max. = 2,42 V DC
Laststrom max. = 550 mA
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 100 V
Schalttyp = T-Schalter
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
2,42 V DC
Laststrom max.:
550 mA
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
100 V
Schalttyp:
T-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, MOSFET, MOSFET-Transistor, MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, 2415026, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Omron, G3VM61MT(TR01), Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
Frei Haus
ab € 22,84*
€ 33,17*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 34,88*
€ 38,58*
1
€ 5,90*
ab € 23,57*
€ 41,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.858,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.