Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDC-Stecker, Gerade, Buchse, 1A, Anzahl Kontakte - 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30204730
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61201023021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
idc-steckverbinder 10-polig
idc steckverbinder
IDC-Stecker, Typ=61201023021, Anzahl Kontakte=10, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=1 A, Querschnitt (AWG)=28 AWG, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Steckzyklen=500, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=No, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=WR-BHD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
1,88 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik buchsenleiste, IDC-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,72*
1 Tag
5431
10
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 0,784*
Lager 115
1159
1
€ 5,95*
ab € 0,3709*
€ 0,958*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7265*
€ 0,86454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5309*
€ 0,63177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5109*
€ 0,60797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4609*
€ 0,54847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4509*
€ 0,53657
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3709*
€ 0,44137
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
61201021621
ab € 0,289*
Zubehör
Würth Elektronik
61201021721
ab € 0,415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.