Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-BHD IDC-Steckverbinder Buchse, , 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7718373
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61201023021
EAN/GTIN:
     5059042212037
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
idc-steckverbinder 10-polig
idc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold
Serie = WR-BHD
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = 125.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Kontaktmaterial = Kupfer

IDC-Flachbandkabel-Buchsenleiste WR-BHD 2,54 mm mit Zugentlastung. IDC-Flachbandkabel-Buchsenleisten der Serie WR-BHD für Kabelmontage mit 2,54 mm Rastermaß. Diese IDC-Flachbandkabel-Buchsenleisten für Kabel-Platine-Verbindungen mit 2,54 mm Rastermaß besitzen einen schwarzen PBT-Isolator gemäß UL04-V0, Buchsenkontakte aus vergoldeter Kupferlegierung, einen Polarisierungsstift sowie zusätzliche Zugentlastungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Serie:
WR-BHD
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
125.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik buchsenleiste, 7718373, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 61201023021, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,72*
1 Tag
5431
10
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 0,784*
1 Tag
1159
1
€ 5,95*
ab € 0,3709*
€ 0,958*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
61201021621
ab € 0,289*
Zubehör
Würth Elektronik
61201021721
ab € 0,415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.