Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-BHD Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634393
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61201021721
EAN/GTIN:
     5059042289800
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Serie = WR-BHD
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Rechtwinklige Stiftleisten Würth Serie WR-BHD, 2,54 mm. Rechtwinklige Stiftleisten für Durchgangsbohrungs-Leiterplattenmontage der Serie WR-BHD mit einem Rastermaß von 2,54 mm. Diese ummantelten Stiftleisten zur Durchgangsbohrungs-Leiterplattenmontage für Kabel-Platine-Verbindungen sind flach und haben einen Isolator aus schwarzem PBT gemäß UL04-V0 sowie vergoldete Kontakte aus Kupferlegierung. Rechtwinklige Leiterplatten-Stiftleisten mit den Teilenummern 612 xxx 216 21 sind für die gerade Befestigung vorgesehen. Leiterplatten-Stiftleisten mit den Teilenummern 612 xxx 217 21 sind für die rechtwinklige Befestigung vorgesehen.
Weitere Informationen:
Serie:
WR-BHD
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1634393, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Wurth Elektronik, 61201021721, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,64*
1 Tag
933
10
€ 14,99*
ab € 0,415*
€ 0,962*
1 Tag
286
1
€ 5,95*
ab € 0,4974*
€ 1,186*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 166,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
61201023021
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.