Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, industriell VEL 264V 600mA 24W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183798
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEL24US240-EU-JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Schuko-Stecker
Schukostecker
Stromversorgung, industriell, Typ=VEL24US240-EU-JA, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=34 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Eingangsstrom=600 mA, Höhe=76.6 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=90 mm, Nennleistung=24 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=Mitte+, Serien=VEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,76*
€ 19,16*
Lager 115
292
€ 5,95*
ab € 13,70*
€ 19,59*
€ 5,90*
ab € 12,58*
€ 22,33*
2 Tage
1980
€ 14,99*
ab € 14,26*
€ 24,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753325
ab € 13,38*
Ähnlich
RS Pro
1242206
ab € 11,61*
Ähnlich
XP Power
VEL24US240-UK-JA
ab € 12,25*
Ähnlich
XP Power
VEL24US240-US-JA
ab € 11,97*
Ähnlich
XP Power
VER24US240-JA
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.