Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1753325
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753325
EAN/GTIN:
     5056279109048
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 1000ma
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 24W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Erfüllte Normen = CE Certified, CE-EN 55022, T-LICENSE-BS EN 60950-1
Breite = 50.4mm

RS Pro, 24-W-Steckeradapter 24 V dc, 1 A, Wirkungsgrad Stufe VI, Switched Mode Netzteil mit 1 Ausgang, Typ CDieser 24-V-AC/DC-Steckeradapter von RS Pro zeichnet sich durch seinen hohen Wirkungsgrad und seine allgemeine Verwendung aus. Er verfügt über einen 2-poligen Universaleingangsstecker und ist für viele IT-Anwendungen geeignet. Der Europäische Stecker wird mit einem festen Wandsteckergehäuse geliefert, das zudem kompakt und platzsparend ist. Er ist in der Lage, 24 W kontinuierliche, geregelte Leistung zu liefern und verfügt über Überlast- und Überspannungsschutz. Der niedrige Leckstrom des Adapters erhöht die Sicherheit, während seine DoE-Einstufung (Energieministerium) Stufe VI bedeutet, dass er sowohl energieeffizient als auch leicht auf die Umweltauswirkungen wirkt. Dieser Steckeradapter wird durch das RS Pro Gütesiegel unterstützt und mit einer dreijährigen Garantie verkauft. Er ist sehr mobil und kann auch für Spielcomputer und Point-of-Sale-Maschinen verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• EU-Steckeradapter • AC/DC/DC-Leistungssignalumwandlung • Schaltnetzteiltyp • Stecker Typ C • Linienregelung von ±2 % • Schutz vor Überlastung und Überspannung • Maximaler Eingangsstrom von 800 mA • Nennleistung von 24 W • Ausgangsspannung von 24 V dc • Ein Ausgang • Ausgangsstrom von 1 A. • Lastregelung von ±2 % • Ausgangssteckverbinder von 2,1 mm x 5,5 mm x 12 mm Mittenkontakt positiv • Energieeffizienzklasse VI • Eingangsfrequenzbereich von 47 Hz bis 63 Hz • Eingangsspannung von 100 V ac, 110 V ac, 115 V ac, 120 V ac, 127 V ac, 220 V ac, 230 V ac, 240 V ac • Wirkungsgrad von 86,8 % (Minimum) • Regulierter Adapter • Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis +40 °C. • Abmessungen: 74,5 mm x 50,4 mm x 88,7 Mm • CE-zertifiziert und erfüllt CE-EN 55022 (Funksignalstörungen) Und T-LICENSE-BS EN 60950-1 (Sicherheit elektronischer Geräte) • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
24W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Erfüllte Normen:
CE Certified, CE-EN 55022, T-LICENSE-BS EN 60950-1
Breite:
50.4mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1753325, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6821ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.