Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power VEL24 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
XP Power VEL24 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A, EU-Netzstecker
XP Power VEL24 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1217162
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEL24US240-EU-JA
EAN/GTIN:
     5060641226387
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Schuko-Stecker
Schukostecker
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 24W
Kabellänge = 1.5m
Betriebsdauer = 250kh
Serie = VEL24

XP PowerDas Standard-Jack-Steckernetzteil XP Power VEL24 hat eine geregelte Ausgangsspannung von 24 V dc und einen Nennstrom von 1 A. Er unterstützt zahlreiche Anwendungen durch seinen großen Eingangsspannungsbereich (90-264 V ac), der dem Universalstandard entspricht. Das äußerst zuverlässige Netzteil hat eine Ausgangsspannung von 12 V bis 24 V. Diese Serie umfasst Universaleingang und feste Netzsteckverbinder.Eigenschaften und VorteileSteckbares Netzteil mit 24 W Energieeffizienzklasse VI Ausgangssteckverbinder ist 5,5 x 2,1 x 12 mm DC-Jack Eingangssteckverbinder ist EU-Stecker Europäischer CoC, Stufe 2 Klasse-II-KonstruktionZertifizierungenEN55022 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-2 EN61000-4-4 EN61000-4-5 En61000-4-6 EN61000-4-8 EN55024 IEC60950-1 UL/cUL60950-1 EN60950-1
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
24W
Kabellänge:
1.5m
Betriebsdauer:
250kh
Serie:
VEL24
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 24v 1000ma, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1217162, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, VEL24US240EUJA, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,73*
€ 19,12*
1 Tag
333
€ 5,95*
ab € 13,73*
€ 19,60*
€ 5,90*
ab € 12,56*
€ 22,52*
1 Tag
1998
€ 14,99*
ab € 14,27*
€ 24,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753325
ab € 13,29*
Ähnlich
RS Pro
1242206
ab € 11,59*
Ähnlich
XP Power
VEL24US240-UK-JA
ab € 12,25*
Ähnlich
XP Power
VEL24US240-US-JA
ab € 11,97*
Ähnlich
XP Power
VER24US240-JA
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.