Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter A6S-H, DIP, 2.54mm Raster, Eingelassener Schieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171052
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6S-3104-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schalter, Typ=A6S-3104-H, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=3 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=8.56 mm, Pins=6, Positionen=3, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Gull-Wing, Art des Betätigers=Eingelassener Schieber, Art des Schalters=DIP, Montageart=SMT, Kontaktstrom=25 mA, Serien=A6S-H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 2,29*
Lager 115
83
3
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,48*
2 Tage
1086
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 3,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C&K Components
SDA03H0SBR
ab € 0,84*
Ähnlich
Würth Elektronik
418121160803
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.