Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K DIP-Schalter Glatt 3-stellig 1-poliger Ein-/Ausschalter, Kontakte vergoldet 25 mA @ 24 V dc, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7931743
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SDA03H0SBR
EAN/GTIN:
     5059039047673
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 3
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Gold Plated Beryllium Copper
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Glatt
Kontaktnennstrom = 25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 1000Cycles
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

C ; K Serie SDA, flach. C ; K-DIP-Schalter der Serie SDA sind einpolige Ein/Aus-Schalter, die mit Durchgangsbohrungs- oder SMD-Anschlussklemmen und erhobenen oder bündigen Betätigungselementen erhältlich sind. Anwendungen umfassen Telekom, Computer, Messeinrichtungen, Sicherheit und Instrumentierung. Schalterkontaktbelastbarkeit: 100 mA @ 5 V dc / 25 mA @ 24 V dc Elektrische Lebensdauer: mindestens 1000 Zyklen.
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
3
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Gold Plated Beryllium Copper
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Glatt
Kontaktnennstrom:
25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
1000Cycles
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, 7931743, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, C & K, SDA03H0SBR, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 2,59*
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,65*
1 Tag
136
€ 14,99*
ab € 1,68*
€ 3,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
A6S-3101-H
ab € 0,87*
Ähnlich
Omron
A6S-3104-H
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.