Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter, IP67, Kabel, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125384
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     RE13-SA05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Sicherheitsschalter, Typ=RE13-SA05, Alternative (Alias)=1062011, Anzahl Annäherungsrichtungen=3, Schaltabstand=7 mm, Stromversorgung – AC=-999, Stromversorgung – DC=100 mA, Versorgungsspannung – AC=-999, Versorgungsspannung – DC=30 V, Anschlussart=Kabel, 5 m, Art des Betätigers=-999, Art des Schalters=Sicherheitsschalter, Gehäusematerial=Glasfaserverstärkter Kunststoff Polyphenylensulfid (PPS), Schutzart=IP67, Sensorart=Sicherheitslichtvorhang-Sensor, Serien=RE13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
35 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
0,264 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,71*
€ 62,58*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 62,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,72*
€ 65,07*
€ 8,95*
ab € 55,39*
€ 69,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,54*
€ 71,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
RE13-SK
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.