| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7974885 Herst.-Nr.: RE13-SK EAN/GTIN: 5059040286580 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Thermoplast Betätigertyp = Magnet IP Schutzart = IP 67 Länge = 37mm
Die Betätigungselemente sind nur im Sinne einer identischen magnetischen Kombination codiert, womit sie typenspezifisch und nicht nur für einzelne Beispiele spezifisch sind. Kontaktlose Sicherheitsschalter SICK Serie RE1 und RE2. Die magnetischen Sicherheitsschalter RE1 und RE2 sind mit Öffnerkontakten oder gleichwertigen Schließerkontakten ausgestattet, die direkt mit codierten magnetischen Betätigungselementen behandelt werden. Diese Arten von Sicherheitssystemschaltern sind besonders nützlich in Bereichen, in denen eine hohe Verschmutzung auftreten kann (diese Einheiten sind einfach zu reinigen und halten hohe Hygienestandards). Eigenschaften und Vorteile. Ansprechbereich von 7-9 mm. Magnetisches Sensorprinzip. Integrierte LED-Ansprechanzeige. Leistungsstufe bis PL e/Kat 4 (EN ISO 13849). Rechteckgehäuse aus glasfaserverstärktem PPS. Hohe Toleranzen für Fehlausrichtung der Tür. 2-3 Kontakte (siehe technische Daten). Schutzart IP67 (IEC 60529). Typische Anwendungen:. Die Serie RE1 ;2 ist überall dort kompatibel, wo ein hoher Hygienestandard für den Betrieb erforderlich ist. In der Regel finden Sie diese Arten von Sicherheitsschaltern, bei denen eine präzise Führung einer Sicherheitstür nicht immer möglich ist. Überwachung von Sicherheitstüren und abnehmbaren Schutzvorrichtungen. Anwendungen, die einen hohen Hygienestandard erfordern. Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Thermoplast | Betätigertyp: | Magnet | IP Schutzart: | IP 67 | Länge: | 37mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sick magnetische sicherheitsschalter, betätigungselement, 7974885, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Sick, RE13SK, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,20* | € 12,12* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,71* | € 12,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,14* | € 13,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,14* | € 13,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,66* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|