Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick RE13 Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 30V dc, 2NO, Magnet Betätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick RE13 Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 30V dc, 2NO, Magnet Betätiger
Sick RE13 Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 30V dc, 2NO, Magnet Betätiger
Artikel-Nr.:
     108EL-7974863
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     RE13-SA05
EAN/GTIN:
     5059040286634
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 30V dc
Sicherheitskontakte = 2NO
Gehäusematerial = Kunststoff
Anschlussausführung = Kabel
Betätigertyp = Magnet
Sicherheitskategorie = 4
Betätiger inklusive = Ja
Serie = RE13
IP Schutzart = IP 67
Versorgungsstrom = 100mA
Länge = 36mm

Die Betätigungselemente sind nur im Sinne einer identischen magnetischen Kombination codiert, womit sie typenspezifisch und nicht nur für einzelne Beispiele spezifisch sind. Kontaktlose Sicherheitsschalter SICK Serie RE1 und RE2. Die magnetischen Sicherheitsschalter RE1 und RE2 sind mit Öffnerkontakten oder gleichwertigen Schließerkontakten ausgestattet, die direkt mit codierten magnetischen Betätigungselementen behandelt werden. Diese Arten von Sicherheitssystemschaltern sind besonders nützlich in Bereichen, in denen eine hohe Verschmutzung auftreten kann (diese Einheiten sind einfach zu reinigen und halten hohe Hygienestandards). Eigenschaften und Vorteile. Ansprechbereich von 7-9 mm. Magnetisches Sensorprinzip. Integrierte LED-Ansprechanzeige. Leistungsstufe bis PL e/Kat 4 (EN ISO 13849). Rechteckgehäuse aus glasfaserverstärktem PPS. Hohe Toleranzen für Fehlausrichtung der Tür. 2-3 Kontakte (siehe technische Daten). Schutzart IP67 (IEC 60529). Typische Anwendungen:. Die Serie RE1 ;2 ist überall dort kompatibel, wo ein hoher Hygienestandard für den Betrieb erforderlich ist. In der Regel finden Sie diese Arten von Sicherheitsschaltern, bei denen eine präzise Führung einer Sicherheitstür nicht immer möglich ist. Überwachung von Sicherheitstüren und abnehmbaren Schutzvorrichtungen. Anwendungen, die einen hohen Hygienestandard erfordern.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
30V dc
Sicherheitskontakte:
2NO
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlussausführung:
Kabel
Betätigertyp:
Magnet
Sicherheitskategorie:
4
Betätiger inklusive:
Ja
Serie:
RE13
IP Schutzart:
IP 67
Versorgungsstrom:
100mA
Länge:
36mm
Weitere Suchbegriffe: sick magnetische sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, 7974863, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Sick, RE13SA05, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,91*
€ 65,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,89*
€ 68,20*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 55,47*
€ 70,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,51*
€ 71,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,83*
€ 71,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
RE13-SK
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.