Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 90%, 12V, 7.5A, 90W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104504
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TBLC 90-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=TBLC 90-112, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=7.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=59.5 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=89.5 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1900000 h, Nennleistung=90 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=90 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=CB CE UL Listed UL Recognized ERP EN SIQ, Serie=TBLC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
352 g
Tiefe:
102 mm
Bruttogewicht:
352 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 65,66*
€ 86,61*
€ 6,90*
ab € 66,79*
€ 91,67*
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 93,07*
Lager 115
Frei Haus
ab € 75,50*
€ 96,33*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,97*
€ 99,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,80*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 3,545*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 8,1175*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 3,085*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,38*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.