Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Hard Shell Jacke 19301-231,Kat.II,hivis orange/dunkelanthrazit,Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-312902
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19301-231-1418
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
MASCOT® Hard Shell Jacke 19301-231,Kat.II,hivis orange/dunkelanthrazit,Größe L

MASCOT® Hard Shell Warnschutz-Jacke 19301-231, Kategorie II, gemäß EN 343 Level 44X,EN ISO 20471 Klasse 2/3, fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen, abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren, Vordertaschen und Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, verlängerter Rücken zum besseren Schutz vor Wind und Wetter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten, Farbe: hivis orange/dunkelanthrazit, Material: 100% Polyester, Grammatur: ca. 210 g/qm, Größe: L
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke mascot gr l, regenjacke, regenjacke orange, Kälteschutzjacken, Parka, Blouson, Wetterschutzjacken, Warnschutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,07*
€ 393,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,13*
€ 389,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,13*
€ 327,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
19301-231-1418
ab € 276,22*
Sonstiges
Mascot
19301-231-1418
ab € 276,37*
Sonstiges
Mascot
19301-231-1418
ab € 276,30*
Sonstiges
Mascot
19301-231-1418
ab € 275,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.