Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Hard Shell Jacke 19301-231,Kat.II,hivis orange/dunkelanthrazit,Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-312901
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19301-231-1418
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
MASCOT® Hard Shell Jacke 19301-231,Kat.II,hivis orange/dunkelanthrazit,Größe M

MASCOT® Hard Shell Warnschutz-Jacke 19301-231, Kategorie II, gemäß EN 343 Level 44X,EN ISO 20471 Klasse 2/3, fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen, abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren, Vordertaschen und Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, verlängerter Rücken zum besseren Schutz vor Wind und Wetter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten, Farbe: hivis orange/dunkelanthrazit, Material: 100% Polyester, Grammatur: ca. 210 g/qm, Größe: M
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange m, regenjacke, regenjacke orange, Kälteschutzjacken, Parka, Blouson, Wetterschutzjacken, Warnschutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,91*
€ 353,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
19301-231-1418
ab € 274,09*
Sonstiges
Mascot
19301-231-1418
ab € 275,93*
Sonstiges
Mascot
19301-231-1418
ab € 273,90*
Sonstiges
Mascot
19301-231-1418
ab € 275,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.