Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, EN 343, Polyestergewebe, schwarz, Größe 48/50(M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-10364
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70180_990
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
HELLY HANSEN Regenjacke Stretch,EN 343,Polyestergewebe,schwarz,Größe 48/50(M)

HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, gemäß EN 343, Klasse 3/1, 100% wasserdicht, bequemes Stretchgewebe, 2 Vordertaschen mit Abdeckung, Kapuze im Kragen, verlängerter Rücken, Druckknöpfe an den Manschetten, Farbe: schwarz, Material: PU-beschichtetes Polyestergewebe, Grammatur: 170 g/qm, Größe: 48/50(M)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Norm:
EN 343
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr. m, pu-jacke, regenjacke schwarz, Schutzausrüstungen, Wetterschutzjacken, Regenschutzjacken, Regenschutz-Jacken, Arbeitskleidung, Schutzkleidung, Sport-Regenjacke, Arbeitsjacke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 29,32*
€ 37,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,23*
€ 37,70*
€ 4,90*
ab € 33,67*
€ 44,58*
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 37,85*
€ 48,07*
Lager 114
Frei Haus
ab € 53,63*
€ 73,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helly Hansen
70180_990
ab € 53,75*
Sonstiges
Helly Hansen
70180_990
ab € 53,76*
Sonstiges
Helly Hansen
70180_990
ab € 53,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.