Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. S schwarz
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. S schwarz
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. S schwarz
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-103526
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70180-990-S
EAN/GTIN:
     7040051269424
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss

Ausführung:
  • 2 Vordertaschen mit Abdeckung
  • Kapuze im Kragen
  • verlängerter Rücken
  • Druckknöpfe an den Manschetten
  • ultra-softer Griff, sehr leicht und trotzdem robust, alle Nähte verschweißt
  • 100 % wasserdicht

Material:
Polyurethan-beschichtetes Polyamid-Trikot
Gewicht ca. 180 g/m² 
Weitere Informationen:
Weitenverstellung:
Kordelzug (Saum)
Grammatur:
170 g/m²
Taschenart:
Vordertasche mit Patte (beidseitig)
Kragenart:
Stehkragen
Gewicht:
170 g/m²
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
winddicht
Gefährdung:
Wind
Basis:
Wetter- und Kälteschutzjacke
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Armlänge:
1/1 Arm
Ausstattung:
verstaubare Kapuze
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Bundart:
Ärmelbund
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Helly Hansen
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343 Regenschutz
Ausführung:
Jacke
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr. m, pu-jacke, regenjacke schwarz, Regenjacke, PU-Stretch, Gr. S, schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,79*
ab € 29,16*
€ 37,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,26*
€ 37,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,68*
€ 44,70*
1 Tag
11
€ 6,90*
ab € 37,85*
€ 48,21*
6 Tage
11
€ 4,30*
ab € 37,29*
€ 48,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helly Hansen
70180_990
ab € 53,66*
Sonstiges
Helly Hansen
70180_990
ab € 53,54*
Sonstiges
Helly Hansen
70180_990
ab € 53,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.