Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions DMS-BZL4-C Bildschirmrahmen 21.29 x 33.93mm Abm.aussen 32.51 x 46.38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2975114
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-BZL4-C
EAN/GTIN:
     5059041867740
Suchbegriffe:
2975114
Displays und Optoelektronik
Anzeigemodule
Bildschirmrahmen
Anzeigebereich Größe = 21.29 x 33.93mm
Abmessungen Außen = 32.51 x 46.38mm
Höhe Außen = 32.5mm
Breite Außen = 46.4mm
Anzeigebereich Höhe = 21.29mm
Anzeigebereich Breite = 33.93mm

DMS-20PC-X-DCM - Gleichspannungsmessgerät, selbstversorgend, LED, 9,4mm Zeichenhöhe. Spannungsmesser für Gleichspannung3 1/2-stelliges LED Display (9,4mm)Selbstversorgend aus der MessspannungErhältlich für 3 verschiedene Spannungsbereiche bis 264V DCVerpolungsschutzSchraubanschlüsse an der Rückseite
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Größe:
21.29 x 33.93mm
Abmessungen Außen:
32.51 x 46.38mm
Höhe Außen:
32.5mm
Breite Außen:
46.4mm
Anzeigebereich Höhe:
21.29mm
Anzeigebereich Breite:
33.93mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
700
€ 14,99*
ab € 5,11*
€ 8,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,31*
€ 9,55*
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 10,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.