Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash JB150 Installationsdose Rot IP66, BxTxH 150mm x 150mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9010687
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     JB15010ARD
EAN/GTIN:
     5059040239111
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 150 x 150 x 120mm
Länge = 150mm
Breite = 150mm
Höhe = 120mm
Schutzart = IP66
Anzahl der Anschlüsse = 10
Farbe = Rot
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Anzahl der Wege = 4
Serie = JB150

Moflash IP66 Explosionsgeschützte Abzweigdosen. Die Moflash JB125 und JB150 Abzweigdosen sind zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und rauen Umweltbedingungen. Sie eignen sich für Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie, Onshore- und Offshore-Anlagen, Chemie, Petrochemie, Raffinerien, Hochseeanlagen usw. Die Abzweigdosen werden aus 316 Edelstahl (Marine) oder aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gefertigt und werden mit vier vorgebohrten Leerrohrzugängen geliefert. Die JB125 und JB150 wurden entwickelt, um maximalen Platz für den Kabelanschluss mit einer Auswahl von einem 8- oder 10-poligen Anschlussklemmenblock zu bieten. Zugelassen von ATEX, IECEx ATEX: II 2G Exd IIC T4–T6 (einschließlich IIA und IIB) Zonen 1, 2, 21 und 22 Erfüllt EN (IEC) 60079-0, EN (IEC) 60079-1 und EN 54 Staubdicht und wetterfest Schutzart IP66 Edelstahl oder GFK CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
150 x 150 x 120mm
Länge:
150mm
Breite:
150mm
Höhe:
120mm
Schutzart:
IP66
Anzahl der Anschlüsse:
10
Farbe:
Rot
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Anzahl der Wege:
4
Serie:
JB150
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abox ip66, gerätedose unterputz, 9010687, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Moflash, JB15010ARD, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,28*
€ 547,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,53*
€ 544,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,04*
€ 517,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,10*
€ 483,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,76*
€ 449,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50201
ab € 14,78*
Zubehör
Moflash Signalling
50203
ab € 19,90*
Zubehör
Moflash Signalling
50200
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.