Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash A2EX-QS Kabelverschraubung, M20 Messing vernickelt 11mm/ 15mm, IP66, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9010643
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     50203
EAN/GTIN:
     5059040241114
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
messing kabelverschraubung m20
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 15mm
Kabeldurchmesser min. = 11mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Messing
Serie = A2EX-QS
Schutzart = IP66, IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Betriebstemperatur max. = +95°C

ATEX, IECEx, INMETRO, SANS/IEC. Das Flüssigharz QuickStop-Ex muss separat bestellt werden, Best.-Nr. ; 901-0655 901-0655 (die Düsen werden mit den Verschraubungen geliefert). A2EX-QS Schutz-Druckstopfbuchse für explosive Atmosphären. Die A2EX-QS Schutz-Druckstopfbuchse wurde für den Einsatz mit unbewehrtem Kabel in Gefahrenbereichen mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre entwickelt. Geräteschutzgrade: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex tb IIIC Db II 2G, II 2D, II 3G. Eigenschaften und Vorteile. Für den Innenbereich, Außenbereich und Gefahrenbereiche der Gruppe II mit ungefülltem, hygroskopischem, mehradrigem Kabel Sofort gemischtes und eingespritztes Harz Harz bildet eine 100 % Schutzdichtung rund um die einzelnen Adern des Kabels Verhindert die Übertragung von Gas und Feuchtigkeit am Kabel entlang Verhindert die Übertragung explosiver Gase am Kabel entlang Präzisionsgefertigt aus hochwertigem Messing (meerwasserbeständig vernickelt) oder Edelstahl Komplett mit Dichtung Schutzart IP66 / IP68
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
15mm
Kabeldurchmesser min.:
11mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Messing
Serie:
A2EX-QS
Schutzart:
IP66, IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Betriebstemperatur max.:
+95°C
Weitere Suchbegriffe: 9010643, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Moflash, 50203, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,81*
€ 31,45*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,38*
€ 35,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.